pagina iniziale

BTICINO - BTI24603L IDROBOX LUNA - COPERCHIO IP55 3P - 24603L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199416083

Codice prodotto

BTI24603L

Cod. produttore

24603L

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Adatto per installazione ad incasso:

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

Larghezza:

122 mm

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

98 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9001

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

31.3 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

coperchio IP55 per installazione incassata in scatola 503E di 3 moduli LivingLight o Luna - colore antracite. Nota: il grado di protezione IP55 si ottiene a coperchio chiuso e con articolo installato su pareti lisce, senza scanalature ed impermeabili (piastrelle lisce, marmo)

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO