pagina iniziale

BTICINO - BTI150706 TORRETTE - A SCOMPARSA 24/30M COPERC INO - 150706

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Rettangolare

  • Numero di ingressi - 12

  • Numero di scatole per apparecchi - 1

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Esecuzione coperchio:

Rettangolare

Numero di ingressi:

12

Numero di scatole per apparecchi:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:

0

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale coperchio:

Acciaio inossidabile

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale:

Non trattato

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

7 mm

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Colore:

Nero

Adatto per l'impiego in ambienti interni:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio suolo cavo:

no

Adatto per montaggio doppio fondo:

Installazione in calcestruzzo:

no

Adatto per pavimenti in sale computer:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Larghezza esterna:

284 mm

Lunghezza, esterna:

441 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

409 mm

Larghezza quota di montaggio:

254 mm

Profondità di incasso min.:

90.5 mm

torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica