BTICINO - BTI150705 TORRETTE - A SCOMPARSA 24/30M COP CON VA - 150705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione coperchio - Rettangolare
Numero di ingressi - 12
Numero di scatole per apparecchi - 1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Interlink Office
Vedi tutti i prodotti di questa serieEsecuzione coperchio:
Rettangolare
Numero di ingressi:
12
Numero di scatole per apparecchi:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Con uscita cavo nel coperchio:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale coperchio:
Acciaio
Coperchio della copertura di protezione della superficie:
Non trattato
Coperchio della copertura del trattamento superficiale:
Non trattato
Con incavo per rivestimento pavimenti:
no
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
7 mm
Telaio protettivo rivestimento pavimenti:
sì
Colore:
Nero
Adatto per l'impiego in ambienti interni:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
no
Adatto per canale sotterraneo:
no
Adatto per montaggio suolo cavo:
no
Adatto per montaggio doppio fondo:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Adatto per pavimenti in sale computer:
sì
Adatto per pulizia con liquidi:
no
Larghezza esterna:
284 mm
Lunghezza, esterna:
441 mm
Lunghezza dimensione di montaggio:
409 mm
Larghezza quota di montaggio:
254 mm
Profondità di incasso min.:
90.5 mm