BTICINO - BTI123004BA INTERLINK - TESTATE BIA DX SX PER CAVI P - 123004BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 92.2 mm
Larghezza - 86.8 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
1 PZ
EAN
8012199911625
Codice prodotto
BTI123004BA
Cod. produttore
123004BA
Produttore
BTI
Altezza:
92.2 mm
Larghezza:
86.8 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
testate destra/sinistra per canale postazione di lavoro Interlink office bianco


