BRAUN - BRA649946 Rasierer Pocket Batterie silber-schwarz - 649946

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Rasoio a secco
Alimentazione elettrica - Batteria
Sistema di rasatura - 1 testina di taglio
Sistema di pulizia - no
Testina oscillante - no
Confezione
1 PZ
EAN
4210201649946
Codice prodotto
BRA649946
Cod. produttore
649946
Produttore
BRA
Tipologia:
Rasoio a secco
Alimentazione elettrica:
Batteria
Sistema di rasatura:
1 testina di taglio
Sistema di pulizia:
no
Testina oscillante:
no
Commutazione della tensione:
Senza
Colore di base:
Nero
Sistema per la cura della pelle:
no
Con display:
no


