BRAUN - BRA276326 Rasierer Series 3 Akku/Netz SensoFoil ab - 276326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rasoio bagnato/secco
Alimentazione - Accumulatore / rete
Testa girevole - no
Colore base - Nero
Sistema di pulizia - no
Confezione
1 PZ
EAN
4210201276326
Codice prodotto
BRA276326
Cod. produttore
276326
Produttore
BRA
Modello:
Rasoio bagnato/secco
Alimentazione:
Accumulatore / rete
Testa girevole:
no
Colore base:
Nero
Sistema di pulizia:
no
Sistema per la cura della pelle:
no
Con display:
no
Tensione:
100...240 V
Rasoio, marca , modello BRA276326 - Rasierer Series 3 Akku Netz SensoFoil ab


