pagina iniziale

BRAUN - BRA151500 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED Barttrim - 151500

copiacopia
BRAUN - BRA151500 Rasierer Series 3 Akku/Netz LED Barttrim

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Rasoio a secco

  • Alimentazione elettrica - Accumulatore/rete elettrica

  • Sistema di pulizia - no

  • Intervallo di tensione - 100...240 V

  • Testina oscillante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4210201151500

Codice prodotto

BRA151500

Cod. produttore

151500

Produttore

BRA

Tipologia:

Rasoio a secco

Alimentazione elettrica:

Accumulatore/rete elettrica

Sistema di pulizia:

no

Intervallo di tensione:

100...240 V

Testina oscillante:

no

Commutazione della tensione:

Automatico

Colore di base:

Nero

Sistema per la cura della pelle:

no

Con display:

no