BRAUN - BRA131694 Rasierer Series 3 W&D Akku LED Mikrokamm - 131694

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Rasoio ad acqua/a secco
Alimentazione elettrica - Batteria ricaricabile
Sistema di rasatura - Lamina di rasatura
Testina oscillante - no
Commutazione della tensione - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
4210201131694
Codice prodotto
BRA131694
Cod. produttore
131694
Produttore
BRA
Tipologia:
Rasoio ad acqua/a secco
Alimentazione elettrica:
Batteria ricaricabile
Sistema di rasatura:
Lamina di rasatura
Testina oscillante:
no
Commutazione della tensione:
Automatico
Colore di base:
Blu
Sistema di pulizia:
no
Sistema per la cura della pelle:
no
Con display:
no
Intervallo di tensione:
100...240 V


