pagina iniziale

BRAUN - BRA0X22111190 Stabmixer 750W 11Stufen MetallfuAŸ Mixbe - 0X22111190

copiacopia
BRAUN - BRA0X22111190 Stabmixer 750W 11Stufen MetallfuAŸ Mixbe

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Frullatore a immersione

  • Potenza - 750 W

  • Capacità - 0.6 l

  • Materiale gambo frullatore - Metallo

  • Colore base - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098770738

Codice prodotto

BRA0X22111190

Cod. produttore

0X22111190

Produttore

BRA

Modello:

Frullatore a immersione

Potenza:

750 W

Capacità:

0.6 l

Materiale gambo frullatore:

Metallo

Colore base:

Bianco

Contenitore:

Plastica

Espandibile:

no