BRAUN - BRA0X21010012 Wasserkocher,2200W,1L,kabellos,weiss - 0X21010012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Serpentina riscaldante - Coperto
Capacità - 1 l
Materiale del recipiente - Plastica
Potenza allacciata - 2200 W
Senza cavo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021098773067
Codice prodotto
BRA0X21010012
Cod. produttore
0X21010012
Produttore
BRA
Serpentina riscaldante:
Coperto
Capacità:
1 l
Materiale del recipiente:
Plastica
Potenza allacciata:
2200 W
Senza cavo:
sì
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicatore del livello dell'acqua:
Esterno
Base a 360°:
sì
Colore di base:
Bianco
Filtro dell'acqua:
no
Con filtro:
sì
Con regolatore di temperatura:
no
Con indicatore di temperatura:
no


