pagina iniziale

BRAUN - BRA0X21010008 Wasserkocher,2200W,1.7L,kabellos,weiss - 0X21010008

copiacopia
BRAUN - BRA0X21010008 Wasserkocher,2200W,1.7L,kabellos,weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 1.7 l

  • Materiale del recipiente - Plastica

  • Senza cavo -

  • Serpentina riscaldante - Coperto

  • Funzione di arresto cottura -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021098773166

Codice prodotto

BRA0X21010008

Cod. produttore

0X21010008

Produttore

BRA

Capacità:

1.7 l

Materiale del recipiente:

Plastica

Senza cavo:

Serpentina riscaldante:

Coperto

Funzione di arresto cottura:

Indicatore del livello dell'acqua:

Esterno

Base a 360°:

Con filtro:

no

Colore di base:

Bianco

Filtro dell'acqua:

Con regolatore di temperatura:

no

Con indicatore di temperatura:

no