pagina iniziale

BRADY ITALIA - MODAC35NL AN.CATENA D.35 BLU 500-PEZZI - AC35NL

BRADY ITALIA
copiacopia
BRADY ITALIA - MODAC35NL AN.CATENA D.35 BLU 500-PEZZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Colore - Blu

  • Materiale - Altro

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0888434467053

Codice prodotto

MODAC35NL

Cod. produttore

AC35NL

Produttore

MOD

Tipologia:

Altro

Colore:

Blu

Materiale:

Altro

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

no

Tipo di montaggio:

Altro

anelli catena