BRADY ITALIA - MOD834862 834862 6-PEZZI - 834862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Alluminio
Diametro della staffa - 4.75 mm
Materiale della staffa - Alluminio
Larghezza della serratura - 32 mm
Adatto ad uso esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003318182501
Codice prodotto
MOD834862
Cod. produttore
834862
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Alluminio
Diametro della staffa:
4.75 mm
Materiale della staffa:
Alluminio
Larghezza della serratura:
32 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Altezza della staffa:
40 mm
Larghezza della staffa:
26 mm
Colore:
Blu
Con serratura uguali:
no
Con chiusura a combinazione:
no
Modello disco:
no
Spessore del lucchetto:
16 mm
Numero di chiavi:
1