BRADY ITALIA - MOD814138 814138 6-PEZZI - 814138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altro
Diametro della staffa - 4.72 mm
Materiale della staffa - Alluminio
Larghezza della serratura - 32 mm
Adatto ad uso esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003318566035
Codice prodotto
MOD814138
Cod. produttore
814138
Produttore
MOD
Materiale della serratura:
Altro
Diametro della staffa:
4.72 mm
Materiale della staffa:
Alluminio
Larghezza della serratura:
32 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Altezza della staffa:
50.8 mm
Larghezza della staffa:
25.91 mm
Colore:
Verde
Con serratura uguali:
no
Con chiusura a combinazione:
no
Modello disco:
no
Spessore del lucchetto:
16 mm
Numero di chiavi:
1