BRADY ITALIA - MOD620322 LT-59X25-B7645-WR-0.05 50-ETICHETTA - 620322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Altro
Colore metallizzato - sì
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
5703666350414
Codice prodotto
MOD620322
Cod. produttore
620322
Produttore
MOD
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Altro
Colore metallizzato:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
59 mm
Magnetico:
no
Altezza:
25 mm
Targhette Laminat™ – Targhette autoadesive Manila per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali. Si consiglia l'uso delle targhette Laminat Manila in abbinamento con la serie di etichette THTTL o PTLTL. Esistono due versioni di targhetta, con o senza anello di rinforzo in acciaio inossidabile., Rinforzate con rivetto


