BRADY ITALIA - MOD151010 A62-3-427 500-ETICHETTA - 151010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Colore metallizzato - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
0754473632502
Codice prodotto
MOD151010
Cod. produttore
151010
Produttore
MOD
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Larghezza:
25.4 mm
Magnetico:
no
Senza alogeni:
no
Altezza:
31.75 mm
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di leggibilità, adattabilità ed è auto-estinguente., Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo, Il forte adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente, UL approved, Usalo con la stampante etichettatrice Wraptor™ A6200, Temperatura di utilizzo da -40 a 70 °C