BRADY ITALIA - MOD149244 WRAPTOR-A6500-EU 1-PEZZI - 149244

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0754473599638
Codice prodotto
MOD149244
Cod. produttore
149244
Produttore
MOD
Applicatore con stampante per l’identificazione di fili e cavi Wraptor™ A6500. Automatizza il tuo processo di identificazione di fili e cavi. L’applicatore con stampante per l’identificazione di fili e cavi Wraptor A6500 può aumentare notevolmente la produttività identificando cavi con etichette wrap around in 5 secondi. Il Wraptor stampa e applica automaticamente l’etichetta su un’ampia gamma di cavi inseribili, permettendo di risparmiare fino a 10 secondi per ogni cavo identificato., identifica cavi da1,52 mm a 15,24 mm di diametro, stampa e applica etichette fino a 50,8 mm di larghezza e da 19,05 mm a 76,20 mm di lunghezza, viene gestito tramite una moderna interfaccia utente, è utilizzabile con le app di Brady Workstation per progettare, stampare e applicare una grande varietà di etichette, è provvisto di touchscreen a colori, permette di salvare ed elaborare le etichette utilizzate più frequentemente grazie a una memoria interna da 32 GB


