BOSCH ROBERT - BOSWGG2441H0 Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. - WGG2441H0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch/Wasserverbrauch: 49 kWh/50 Liter. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:48 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse:A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Sportswear, Spulen, Decken, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Optionen. SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. ***. Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gangigen Standard-Programmen. TouchControl-Tasten: Bugelleicht, Fertig in, Fleckenauswahl, Spulen Plus, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/Spulstop. Komfort und Sicherheit: VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen. Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion. Trommelinnenbeleuchtung: LED. EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer. AntiVibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermoglicht Ihnen das Nachlegen von Waschestucken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: fur effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signalton. Leichtreinigungsschublade. Flussigwaschmitteleinsatz. 32 cm-Bullauge, silber-wei? mit 165? Turoffnungswinkel. AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang*. Technische Information: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.6 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 107.3 cm


