pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSWAJ280H1 Waschmaschine 1400U/min 7kg MWS Disp D w - WAJ280H1

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSWAJ280H1 Waschmaschine 1400U/min 7kg MWS Disp D w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di apparecchio - Carica frontale

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Altezza con piano di lavoro - 848 mm

  • Scontro porta - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005227228

Codice prodotto

BOSWAJ280H1

Cod. produttore

WAJ280H1

Produttore

BOS

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Colore base della scatola:

Bianco

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Scontro porta:

Sinistra

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Frequenza:

50 Hz

Colore di base del pannello:

Bianco

Profondità:

546 mm

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

2300 W

Larghezza:

598 mm

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Collegamento dell'acqua calda:

no

Sistema di sicurezza per l'acqua:

sì

Indicatore del tempo residuo:

sì

Classe di efficacia del lavaggio (2019/2014/EU):

A

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:

50 %

Classe di efficacia della centrifuga (2019/2014/EU):

B

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile