BOSCH ROBERT - BOSTWK70B03 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos schwarz - TWK70B03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 1.7 l
Materiale del recipiente - Vetro
Senza cavo - sì
Potenza allacciata - 2400 W
Serpentina riscaldante - Coperto
Confezione
1 PZ
EAN
4242005090143
Codice prodotto
BOSTWK70B03
Cod. produttore
TWK70B03
Produttore
BOS
Capacità:
1.7 l
Materiale del recipiente:
Vetro
Senza cavo:
sì
Potenza allacciata:
2400 W
Serpentina riscaldante:
Coperto
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicatore del livello dell'acqua:
Esterno
Base a 360°:
sì
Con filtro:
sì
Colore di base:
Nero
Filtro dell'acqua:
no
Con regolatore di temperatura:
no
Con indicatore di temperatura:
no


