pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSTWK7090B Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelsta - TWK7090B

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSTWK7090B Wasserkocher 2200W 1.5L kabellos edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 1.5 l

  • Materiale del recipiente - Vetro

  • Senza cavo - sì

  • Potenza allacciata - 2200 W

  • Serpentina riscaldante - Coperto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242005098545

Codice prodotto

BOSTWK7090B

Cod. produttore

TWK7090B

Produttore

BOS

Capacità:

1.5 l

Materiale del recipiente:

Vetro

Senza cavo:

sì

Potenza allacciata:

2200 W

Serpentina riscaldante:

Coperto

Intervallo di tensione:

220...240 V

Funzione di arresto cottura:

sì

Indicatore del livello dell'acqua:

Esterno

Base a 360°:

sì

Con filtro:

no

Colore di base:

Acciaio inox

Filtro dell'acqua:

sì

Con regolatore di temperatura:

no

Con indicatore di temperatura:

no

Larghezza:

238 mm

Altezza:

258 mm

Profondità:

158 mm