BOSCH ROBERT - BOSTWK3P420 Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 1.7 l
Materiale del serbatoio - Acciaio Inox
Senza fili - sì
Potenza - 2400 W
Elemento di riscaldamento - Nascosto
Confezione
1 PZ
EAN
4242005188031
Codice prodotto
BOSTWK3P420
Cod. produttore
TWK3P420
Produttore
BOS
Contenuto:
1.7 l
Materiale del serbatoio:
Acciaio Inox
Senza fili:
sì
Potenza:
2400 W
Elemento di riscaldamento:
Nascosto
Tensione:
220...240 V
Funzione di arresto cottura:
sì
Indicazione livello acqua:
All'esterno
Base a 360 °:
sì
Con filtro:
no
Colore base:
Acciaio Inox
Filtro acqua:
sì
Con termostato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Larghezza:
216 mm
Altezza:
275 mm
Profondità:
150 mm


