pagina iniziale

BOSCH ROBERT - BOSMUM4405 KA1/4chenmaschine ProiMixx 44, 500W - MUM4405

BOSCH ROBERT
copiacopia
BOSCH ROBERT - BOSMUM4405 KA1/4chenmaschine ProiMixx 44, 500W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza allacciata - 500 W

  • Capacità farina - 1 kg

  • Colore di base - Bianco

  • Sistema di taglio - no

  • Materiale della ciotola del miscelatore - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242002245737

Codice prodotto

BOSMUM4405

Cod. produttore

MUM4405

Produttore

BOS

Potenza allacciata:

500 W

Capacità farina:

1 kg

Colore di base:

Bianco

Sistema di taglio:

no

Materiale della ciotola del miscelatore:

Plastica

Sistema mixer:

no

Sistema sbattitore:

sì

Ampliabile:

sì