BOSCH ROBERT - BOSBCH6ZOOO Handstaubsauger Akku 25.2V 3St kabell LE - BCH6ZOOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere - No
Capacità del serbatoio - 0.9 l
Spazzola aspirante - Standard
Peso - 3 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4242002828565
Codice prodotto
BOSBCH6ZOOO
Cod. produttore
BCH6ZOOO
Produttore
BOS
Modello:
Aspiratore manuale
Necessario sacchetto raccoglipolvere:
No
Capacità del serbatoio:
0.9 l
Spazzola aspirante:
Standard
Peso:
3 kg
Regolazione della capacità di aspirazione:
Elettronico
Colore base:
Rosso
Indicazione, serbatoio:
no
Tubo telescopico:
no
Collegamento per la spazzola elettrica di aspirazione:
no


