BOSCH ROBERT - BOSBBS711ANM Handstaubsauger Akku 18V 0.3L 3St kabell - BBS711ANM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aspirapolvere manuale
Volume recipiente - 0.3 l
Funzionamento con sacco per polvere - No
Frequenza - 50/60 Hz
Spazzola aspirante - Standard
Confezione
1 PZ
EAN
4242005306640
Codice prodotto
BOSBBS711ANM
Cod. produttore
BBS711ANM
Produttore
BOS
Tipologia:
Aspirapolvere manuale
Volume recipiente:
0.3 l
Funzionamento con sacco per polvere:
No
Frequenza:
50/60 Hz
Spazzola aspirante:
Standard
Tipo di filtro:
Altro
Peso:
2.9 kg
Intervallo di tensione:
18...18 V
Livello di potenza sonora:
82 dB
Colore di base:
Altro
Tubo telescopico:
no
Collegamento per spazzola aspirante elettrica:
no
Larghezza:
202 mm
Altezza:
1320 mm
Profondità:
251 mm


