BOCCHIOTTI SPA - IBOB06511 DUCTAFIX R6 RIVETTO - B06511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Bullone a battuta
Diametro del foro - 6 mm
Zona di serraggio - 1.5...6 mm
Possibilità di smontaggio - no
Colore - Altro
Confezione
250 PZ
EAN
8015892065114
Codice prodotto
IBOB06511
Cod. produttore
B06511
Produttore
HBO
Tipologia:
Bullone a battuta
Diametro del foro:
6 mm
Zona di serraggio:
1.5...6 mm
Possibilità di smontaggio:
no
Colore:
Altro
Rivetti di fissaggio in nylon progettati per offrire massima stabilità grazie alle alette che ne migliorano la tenuta. La calzatura parziale del chiodo facilita l'inserimento, garantendo un montaggio veloce e sicuro. Per una tenuta ottimale, vanno posizionati alle estremità delle asole del canale. Realizzati in nylon resistente, hanno un diametro di 6 mm e sono di colore arancione.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


