BOCCHIOTTI SPA - IBOB06405 ALU 200X60 AO CANALE ALLUMINIO - B06405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Materiale - Alluminio
Profondità - 60 mm
Colore - Alluminio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892613094
Codice prodotto
IBOB06405
Cod. produttore
B06405
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Materiale:
Alluminio
Profondità:
60 mm
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
0
Parti superiori fornite:
sì
Simmetrico:
sì
Senza alogeni:
sì
Larghezza parte superiore 1:
80 mm
Larghezza parte superiore 2:
40 mm
Larghezza parte superiore 3:
40 mm
Qualità del materiale:
Altro
Resistenza agli urti:
IK07
Protezione della superficie:
Rivestito
Esecuzione parete posteriore (lato interno):
Profilo a C continuo
Forma rettangolare:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Interno
Trattamento antibatterico:
no
Numero di pareti divisorie innestabili:
1
Con connettore del canale:
no
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Sezione utile:
10680 mm²
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


