pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB06401 ALU 120X40 AO CANALE ALLUMINIO - B06401

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 40 mm

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892613018

Codice prodotto

IBOB06401

Cod. produttore

B06401

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

40 mm

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

0

Parti superiori fornite:

sì

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

sì

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Larghezza parte superiore 2:

0 mm

Larghezza parte superiore 3:

0 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Rivestito

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Profilo a C continuo

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Interno

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Sezione utile:

4272 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA