pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01870 TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01870

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01870 TA-N 120X80 W CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 120 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018707

Codice prodotto

IBOB01870

Cod. produttore

B01870

Produttore

HBO

Larghezza:

120 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

80 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Numero di pareti divisorie innestabili:

3

Foro per montaggio nel pavimento:

Sezione utile:

8410 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 120x80 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA