BOCCHIOTTI SPA - IBOB01868 TA-N 100X80 W CAN.PAR.P.APP. - B01868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 80 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018684
Codice prodotto
IBOB01868
Cod. produttore
B01868
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
80 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Simmetrico:
sì
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Sezione utile:
6940 mm²
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


