pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01865 TA-N 150X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01865

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01865 TA-N 150X60 G CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018653

Codice prodotto

IBOB01865

Cod. produttore

B01865

Produttore

HBO

Larghezza:

150 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Numero di pareti divisorie innestabili:

4

Foro per montaggio nel pavimento:

Sezione utile:

7660 mm²

Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 150x60 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA