pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01861 TA-N 100X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01861

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01861 TA-N 100X60 G CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018615

Codice prodotto

IBOB01861

Cod. produttore

B01861

Produttore

HBO

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Simmetrico:

sì

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Numero di pareti divisorie innestabili:

2

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Sezione utile:

5100 mm²

Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, ideali per installazioni a parete e soffitto. Con dimensioni di b100 x h60 mm, garantiscono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi a UL94 V0, offrono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, con coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA