BOCCHIOTTI SPA - IBOB01852 TA-N 100X40 W CAN.PAR.P.APP. - B01852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Profondità - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Numero di parti superiori - 1
Simmetrico - sì
Confezione
2 M
EAN
8015892018523
Codice prodotto
IBOB01852
Cod. produttore
B01852
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Profondità:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Numero di parti superiori:
1
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Numero di pareti divisorie innestabili:
2
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Sezione utile:
3240 mm²

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


