pagina iniziale

BM SPA - BMMR3797 FUSTELLE RETTANG 37X97 - R3797

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMR3797 FUSTELLE RETTANG 37X97

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Rettangolare

  • Diametro del foro - 20 mm

  • Larghezza del foro - 37 mm

  • Altezza del foro - 97 mm

  • Materiale da lavorare - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629337978

Codice prodotto

BMMR3797

Cod. produttore

R3797

Produttore

BMM

Forma del foro:

Rettangolare

Diametro del foro:

20 mm

Larghezza del foro:

37 mm

Altezza del foro:

97 mm

Materiale da lavorare:

Altro

Tipologia:

Solo punzone

FUSTELLE RETTANG 37X97