BM SPA - BMMQB2052517 BARRA RAME FILETTATA 20X5X2000 M5 P17.5 - QB2052517

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 362 A
Tipologia - Piatto
Larghezza - 20 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8013629260320
Codice prodotto
BMMQB2052517
Cod. produttore
QB2052517
Produttore
BMM
Corrente nominale In:
362 A
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
20 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Protezione della superficie:
Altro
Flessibile:
no


