pagina iniziale

BM SPA - BMMN3048 FASCETTE NERE 300X4,7 - N3048

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN3048 FASCETTE NERE 300X4,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629230484

Codice prodotto

BMMN3048

Cod. produttore

N3048

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

FASCETTE NYLON COL. NERO UV RESISTANT 300X4,8