pagina iniziale

BM SPA - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6 - N1012

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMN1012 FASCETTE NERE NY 1040X12,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 12.6 mm

  • Lunghezza nastro - 1040 mm

  • Tipologia - Con dentatura interna

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629210127

Codice prodotto

BMMN1012

Cod. produttore

N1012

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

12.6 mm

Lunghezza nastro:

1040 mm

Tipologia:

Con dentatura interna

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

FASCETTE NYLON CARICHI PESANTI COL. NERO UV RESISTANT 1040X12,6