BM SPA - BMMF7013 TASS. ACC.TPN10 VITE 10X80 - F7013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 60 mm
Dimensione della filettatura metrica - 10
Diametro di foratura - 16 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8013629670136
Codice prodotto
BMMF7013
Cod. produttore
F7013
Produttore
BMM
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
60 mm
Dimensione della filettatura metrica:
10
Diametro di foratura:
16 mm
Profondità di foratura min.:
85 mm
Autoperforante:
no
TASS. ACC.TPN10 VITE 10X80


