BM SPA - BMMF7011 TASS. ACCIAIO TPN 6 VITE 6X50 - F7011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Materiale della bussola - Acciaio
Dimensione della filettatura metrica - 6
Diametro di foratura - 12 mm
Lunghezza - 45 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8013629670112
Codice prodotto
BMMF7011
Cod. produttore
F7011
Produttore
BMM
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Materiale della bussola:
Acciaio
Dimensione della filettatura metrica:
6
Diametro di foratura:
12 mm
Lunghezza:
45 mm
Profondità di foratura min.:
60 mm
Autoperforante:
no
TASS. ACCIAIO TPN 6 VITE 6X50


