pagina iniziale

BM SPA - BMMF1014 ANCORA ACCIAIO AM VITE M4X90 - F1014

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMF1014 ANCORA ACCIAIO AM VITE M4X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con gambo filettato

  • Con rondella - sì

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 4

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629610149

Codice prodotto

BMMF1014

Cod. produttore

F1014

Produttore

BMM

Tipologia:

Con gambo filettato

Con rondella:

sì

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

4

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

14 mm

Profondità min. dell'intercapedine:

34 mm

Max. spessore della lastra:

30 mm

ANCORA ACCIAIO AM VITE M4X90