BM SPA - BMMB7190 FASCETTE NY NATUR 710X9 - B7190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 710 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 790 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013629171909
Codice prodotto
BMMB7190
Cod. produttore
B7190
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
710 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
790 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì


