pagina iniziale

BM SPA - BMMB4576 FASCETTE NY NATUR 450X7,5 - B4576

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB4576 FASCETTE NY NATUR 450X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 450 mm

  • Colore - Neutro

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,05 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629145764

Codice prodotto

BMMB4576

Cod. produttore

B4576

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

450 mm

Colore:

Neutro

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

550 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 450X7,6