pagina iniziale

BM SPA - BMMB3048M FASCETTE NY NATUR 300X4,7 - B3048M

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB3048M FASCETTE NY NATUR 300X4,7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.8 mm

  • Lunghezza nastro - 300 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 1000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629130494

Codice prodotto

BMMB3048M

Cod. produttore

B3048M

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

4.8 mm

Lunghezza nastro:

300 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

•FASCETTA IN NYLON 6.6 •Classe di autoestinguenza: UL 94 - V 2 •Temperatura d'esercizio: –40°C +85°C •Ottima resistenza agli olii, solventi, grassi e prodotti petroliferi in genere