pagina iniziale

BM SPA - BMMB2976 FASCETTE NY NATUR 290X7,6 - B2976

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB2976 FASCETTE NY NATUR 290X7,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.6 mm

  • Lunghezza nastro - 290 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629129764

Codice prodotto

BMMB2976

Cod. produttore

B2976

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

7.6 mm

Lunghezza nastro:

290 mm

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 290X7,6