BM SPA - BMMB2936M FASCETTE NY NATUR 300X3,6 - B2936M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.6 mm
Lunghezza nastro - 300 mm
Resistenza alla trazione min. - 180 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1000 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8013629129375
Codice prodotto
BMMB2936M
Cod. produttore
B2936M
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
3.6 mm
Lunghezza nastro:
300 mm
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì