pagina iniziale

BM SPA - BMMB2036 FASCETTE NY NATUR 200X3,5 - B2036

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB2036 FASCETTE NY NATUR 200X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.6 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 180 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,02 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629120365

Codice prodotto

BMMB2036

Cod. produttore

B2036

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

3.6 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 200X3,6