BM SPA - BMMB1648 FASCETTE NY NATUR 160X4,6 - B1648

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 160 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8013629116481
Codice prodotto
BMMB1648
Cod. produttore
B1648
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
160 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì