BM SPA - BMMB1576 FASCETTE NY NATUR 150X7,5 - B1576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.6 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,05 Kg CO₂-eq
EAN
8013629115767
Codice prodotto
BMMB1576
Cod. produttore
B1576
Produttore
BMM
Larghezza della banda:
7.6 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
Poliammide
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì