pagina iniziale

BM SPA - BMMB1090 FASCETTE NY NATUR 1020X9 - B1090

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMB1090 FASCETTE NY NATUR 1020X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 1020 mm

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 790 N

Confezione

  • 100 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629110908

Codice prodotto

BMMB1090

Cod. produttore

B1090

Produttore

BMM

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

1020 mm

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

790 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

sì

FASCETTE NYLON COL. NATURALE 1020X9,0