pagina iniziale

BM SPA - BMM95CS4 MORS NY 6MMQ 4P + LAM - 95CS4

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Colore - Beige

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 500 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013629441958

Codice prodotto

BMM95CS4

Cod. produttore

95CS4

Produttore

BMM

Corrente nominale In:

41 A

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Beige

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

400 V

Sezione conduttore collegabile multifilare:

6...6 mm²

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

25.3 mm

Trasparente:

sì

Larghezza:

54.5 mm

Altezza:

15.7 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

MORS NY 6MMQ 4P LAM